Par de guantes de protección contra el frío Tegera® 117, Talla de los guantes: 10

Número de artículo: 094821 10
Descuento
18,14 €
Precio por 1 par
Precio válido hasta 15 ene 2027
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 par(es)
    14,88 € 18,14 € / 1 par
  • Precio unitario comprando 12 pares(es)
    12,40 € 15,12 € / 1 par
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
a petición
En stock
335 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de los guantes Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie
Tegera®
Denominación del fabricante
Tegera® 117
Contenido pares
1 par
Versión, EN 388
EN388:2016
Resistencia a la abrasión
2
Resistencia al corte (prueba Coupe)
0
Resistencia al desgarre progresivo
1
Resistencia a la perforación
1
Resistencia al corte (TDM)
X
Protección contra golpes
No determinado
Frío por convección
0
Contacto en frío
1
Estanquidad al agua
X
Tipo de cuero
Cuero plena flor
Animal, Cuero plena flor
Cabra
Código EN 388
2011X
Color
negro; blanco
Tipo de producto
Guantes
Intervalo de empleo
Protección contra el frío
Talla del guante
10
Intervalo de aplicación
Precisión; Universal
Cierre
Cierre por adherencia
Reutilización
Reutilizable
Unidad
Par
Norma
EN 388; EN 511
Material de base
Cuero; Nailon
Recubrimiento
Sin revestimiento
Características
Articulación del pulgar reforzada
Categoría de protección
II
Longitud total L
230 mm
Contenido
Par

Identificación y clasificación

Número de artículo 094821 10
EAN / GTIN 7392626010642
Número del fabricante 117-10
Fabricante/responsable Ejendals AB, Box 7, 793 21 Leksand, Sverige, www.ejendals.com

Descripción

Ejecución:

Tegera® 117. Cómodo guante de protección contra el frío de cuero de cabra de plena flor y nailon. Robusto gracias a los elementos reforzados en los dedos y en el pulgar. Apto para trabajos de precisión gracias a la excelente sensibilidad. Con cierre por adherencia.

Aplicación:

Para entornos de trabajo ventosos, fríos o mojados.

Norma:

EN 388; EN 511

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.