{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | HyFlex® | |
Sisältö | 12 | |
Istuvuus | Erittäin hyvä | |
EN 388 | 3121A | |
Rungon materiaali | Nailon | |
Pinnoitus | PU | |
Pinnoitevaihtoehto | Kämmenpuoli | |
Käyttöalue | Tarkkuus | |
Pituus | 200 mm | |
Väri | valkoinen | |
Pinnoitemateriaali | PU | |
Käsineen koko | 11 | |
Paino | 11,6 g | |
Neulosteknologia | 15G | |
silikoniton | ei | |
Käyttö | uudelleenkäytettävä | |
Ei sisällä DMF:ää | ei | |
Sormituntuma | Erittäin hyvä | |
Märkäpito | Kohtalainen | |
Öljypito | Kohtalainen | |
Kuumuussuoja | Ei tiedossa | |
Hengittävyys | Erittäin hyvä | |
Suojausluokka | Luokka II | |
Käsinetyyppi | Monikäyttökäsineet | |
Materiaali | PU | |
Viiltosuojaluokka | A | |
Tuotetyyppi | Monikäyttökäsineet |
Tuotekoodi | 094240 11 | |
EAN / GTIN | 10076490886568 | |
Valmistajan numero | 11-600/11 |