Finstickad handske, par, HyFlex® 11-600, vit CE 3131 11

Article no.: 094240 11
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
  • Minimum order quantity 12 par
  • Order steps: 12 par
on request
På lager
221 styck i lager
  • Stickningsteknik: 15G
  • Skärskyddsklass: A

Produktinformasjon

Technical Data

Serie HyFlex®
Innehåll 12
Passform Mycket god
EN 388 3121A
Hållarmaterial Nylon
Beläggning PU
Beläggningsvariant Handflata
användningsområde Precision
Längd 200 mm
Färg vit
Material beläggning PU
Handskstorlek 11
vikt 11,6 g
Stickningsteknik 15G
silikonfri nej
Användningsdata Flergångs
DMF-fri nej
Fingertoppskänsla Mycket god
Våtgrepp Måttlig
Oljegrepp Måttlig
Värmeskydd Saknas
Andningsförmåga Mycket god
Skyddskategori Kategori II
Handskslag Universalhandskar
Material PU
Skärskyddsklass A
Produktslag Universalhandskar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 094240 11
EAN / GTIN 10076490886568
Manufacturer number 11-600/11

Beskrivelse

Utförande:

HyFlex® 11-600. Finstickad handske med beläggning på insidan för torra arbetsmiljöer. Lämplig för precisionsarbeten, hög andningsaktivitet. Med tunt bärarmaterial för användning inom industrin vid lättare arbeten och precisionsarbeten där maximal rörlighet krävs. Skyddar produkterna mot fingeravtryck, rester från handskarna och produktövergripande föroreningar. Särskilt lämplig för montering av smådelar som kullager, leder och fjädrar.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Downloads & documents

From the same series "HyFlex®" View all