• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Par de guantes HyFlex® 11-600, Talla de guante: 11

Número de artículo: 094240 11
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Cantidad mínima de pedido 12 pares
  • Pasos del pedido: 12 pares
a petición
En stock
407 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de guante Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie
HyFlex®
Denominación del fabricante
HyFlex® 11-600
Contenido pares
1 par
Clase de protección frente a cortes, EN 388
A
Versión, EN 388
EN388:2016
Resistencia a la abrasión
3
Resistencia al corte (prueba Coupe)
1
Resistencia al desgarre progresivo
2
Resistencia a la perforación
1
Resistencia al corte (TDM)
A
Protección contra golpes
No determinado
Material recubrimiento, Superficie de la palma de la mano
Poliuretano (PU)
Código EN 388
3121A
Color
blanco
Tipo de producto
Guantes
Intervalo de empleo
Protección contra cortes
Talla del guante
11
Intervalo de aplicación
Precisión
Reutilización
Reutilizable
Unidad
Par
Tecnología de tejido (finura)
15G
Norma
EN 388; EN ISO 21420
Material de base
Nailon
Recubrimiento
Superficie de la palma de la mano
Forrado
no
Características
transpirable
Categoría de protección
II
Longitud total L
200 mm
Peso total
11,6 g
Contenido
Par

Identificación y clasificación

Número de artículo 094240 11
EAN / GTIN 10076490886568
Número del fabricante 11-600/11
Fabricante/responsable Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Descripción

Ejecución:

HyFlex® 11- 600. Guantes de punto fino con recubrimiento de la palma para entornos de trabajo secos. Apropiados para trabajos de precisión, elevada transpirabilidad. Con material de base delgado para el uso en la industria en trabajos ligeros y de precisión que requieren la máxima movilidad. Protección de los productos contra huellas dactilares, residuos propios de los guantes y contaminación cruzada entre productos. Especialmente apropiados para el montaje de piezas pequeñas, tales como rodamientos de bolas, articulaciones y muelles.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.