Puuvillakäsinesarja Tegera® 8120 8

Tuote nro.: 094202 8
Aseta hinta 12 pari (1,53 € / 1 pari)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
350 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Käsineiden ominaisuudet Ei sisällä silikonia; lateksiton; Ei sisällä DMF:ää
Pituus 220 mm
Käyttö uudelleenkäytettävä
Sisältö 12 paar
Väri valkoinen
Käyttöalue Tarkkuus
Rungon materiaali puuvilla
Pinnoitevaihtoehto ei pinnoitetta
Käsineen koko 8
Suojausluokka Luokka II
Käsinetyyppi Puuvillakäsineet
Materiaali Puuvilla
Tuotetyyppi Puuvillakäsineet

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 094202 8
EAN / GTIN 7392626063877
Valmistajan numero 8120/8

Kuvaus

Malli:

Käsineet vähäisiä vaaroja vastaan ja asennustöihin, suojaavat naarmuilta, rakoilta ja lialta.
Tegera® 8120. Puuvillaiset tekstiilikäsineet, ranneke, hyvä sormituntuma. Mukavat käyttää kevyen, ilmaa läpäisevän alusmateriaalin ansiosta. Erikoismuotoillut peukalo-osat.

Käyttö:

Kuivat ja puhtaat alueet; hienoasennukset; elektroniikka- ja asennustyöt.