{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Oznaka proizvajalca | Tegera® 8120 | |
| Vsebina parov | 12 par | |
| Barva | bela | |
| Vrsta izdelka | delovne rokavice | |
| Področje uporabe | zaščita pred vrezninami | |
| Velikost rokavic | 10; 11; 7; 8; 9; 10; 11; 7; 8; 9; 8 | |
| Področje uporabe | preciznost | |
| Za večkratno uporabo | za večkratno uporabo | |
| Enota | Seznani se | |
| Nosilni material | Bombaž | |
| Prevleka | brez prevleke | |
| Podloženo | nein | |
| Lastnosti | brez DMF; brez lateksa; brez silikona; zračen | |
| Kategorija zaščite | II | |
| Celotna dolžina | 220 mm |
| Številka izdelka | 094202 8 | |
| EAN/GTIN | 7392626063877 | |
| Številka proizvajalca | 8120-8 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Ejendals AB, Box 7, 793 21 Leksand, Sverige, www.ejendals.com |