Puuvillakäsinesarja Tegera® 8120 11

Tuote nro.: 094202 11
Aseta hinta 12 pari (1,53 € / 1 pari)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
212 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Käsineiden ominaisuudet Ei sisällä silikonia; lateksiton; Ei sisällä DMF:ää
Pituus 220 mm
Käyttö uudelleenkäytettävä
Sisältö 12 paar
Väri valkoinen
Käyttöalue Tarkkuus
Rungon materiaali puuvilla
Pinnoitevaihtoehto ei pinnoitetta
Käsineen koko 11
Suojausluokka Luokka II
Käsinetyyppi Puuvillakäsineet
Materiaali Puuvilla
Tuotetyyppi Puuvillakäsineet

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 094202 11
EAN / GTIN 7392626063938
Valmistajan numero 8120/11

Kuvaus

Malli:

Käsineet vähäisiä vaaroja vastaan ja asennustöihin, suojaavat naarmuilta, rakoilta ja lialta.
Tegera® 8120. Puuvillaiset tekstiilikäsineet, ranneke, hyvä sormituntuma. Mukavat käyttää kevyen, ilmaa läpäisevän alusmateriaalin ansiosta. Erikoismuotoillut peukalo-osat.

Käyttö:

Kuivat ja puhtaat alueet; hienoasennukset; elektroniikka- ja asennustyöt.