Medvilninių pirštinių rinkinys, 12 porų Tegera® 8120, Pirštinių dydis: 8

Prekės Nr.: 094202 8
Rinkinio kaina 12 poros (1,42 € / 1 pora)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Dydžių lentelė

Dydžių lentelė

Tokiu būdu galite lengvai nustatyti tinkamą pirštinių dydį.

1 = plaštakos apimtis:
Išmatuokite plaštakos apimtį plačiausiame delno taške.

2 = plaštakos ilgis:
Išmatuokite plaštakos ilgį nuo vidurinio piršto galiuko iki delno galo.

So wird gemessen
Pirštinių dydis Plaštakos apimtis mm Plaštakos ilgis mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
reikia užklausti
Yra sandėlyje
594 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pirštinių dydis Rinkinio kaina 12 poros (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Tegera
Gamintojo pavadinimas Tegera® 8120
Spalva baltas
Audinio sudėtis medvilnė
Produkto rūšis pirštinės
Pirštinių dydis 8
Matavimo ribos tikslumas
Modelis penkių pirštų
Pakartotinis panaudojimas daugkartin.
Blokas Pora
Bazinė medžiaga Medvilnė
Danga be dangos
Su pamušalu ne
Savybės be DMF; be latekso; be silikono; kvėpuojantis
Apsaugos kategorija II
Visas ilgis L 220 mm
Turinys rinkinys

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 094202 8
EAN / GTIN 7392626063877
Gamintojo numeris 8120-8
Gamintojas / atsakingas asmuo Ejendals AB, Box 7, 793 21 Leksand, Sweden, www.ejendals.com

Aprašymas

Modelis:

Pirštinės mažai pavojingiems ir montavimo darbams, saugančios nuo nubrozdinimų, pūslių ir purvo.
Tegera® 8120. Tekstilinės pirštinės su suraukta juostele ir jautriais pirštų galiukais. Maloniai nešiojamos, nes pasiūtos iš lengvos, orui laidžios bazinės medžiagos. Su specialios formos nykščiu.

Paskirtis:

Sausa, švari aplinka; tikslus montavimas; elektronikos ir instaliavimo darbai.