• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

GARANT GreenPlus -ultraäänipuhdistuslaite Sonic Cleaner AC 200 l

Tuote nro.: 088018 200
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

  • Kestävyys: GARANT GreenPlus

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nestetäyttökapasiteetti 200 l
Sekoitussuhde 5 - 100 %
pH-arvo 2,2
Säilytyslämpötila 20 °C - 80 °C
Kestävyys GARANT GreenPlus
Sarja GreenPlus
Tuotetyyppi Ultraäänitehopuhdistusaine

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 088018 200
EAN / GTIN 4067263116172

Kuvaus

Malli:

GARANT GreenPlus -ultraäänipuhdistin – huipputehokas ja erittäin joustava. Työskenteletkö monimutkaisten työkappaleiden geometrioiden ja herkkien pintojen kanssa? Silloin Sonic Cleaner -sarja on tehty sinua varten. Erityisesti ultraäänilaitteistoihin suunniteltu GARANT GreenPlus -puhdistussarja sisältää emäksisiä, happamia ja neutraaleja puhdistusaineita erilaisille materiaaleille ja käyttöalueille. Voimakkaasti tiivistetyt puhdistusaineet voidaan laimentaa vaatimusten ja likaantumisen mukaan, ja ne tehoavat jo huoneenlämmössä. Näin ainetta hyödynnetään optimaalisesti. Pitkät käyttöajat säästävät myös aikaa ja rahaa. Kaikki Sonic Cleaners -puhdistusaineet ovat biohajoavia, VOC-vapaita ja silikaatittomia eikä niissä ole vaaramerkintöjä. Yksinkertainen yrityksen sisäinen käsittely, työntekijöiden suojelu ja ympäristönsuojelu on varmistettu.
Sonic Cleaner AC – hapan, hajuton puhdistusainetiiviste, käytetään ruosteen poistamiseen rautamateriaaleista. Kalkkikertymät, oksidit ja mineraaliesiintymät voidaan edelleen poistaa.

Käyttö:

Ultraäänipuhdistuslaitteisiin.
Ruoste, kalkki, oksidit, mineraalikertymät sekä öljyt ja rasvat.

Sopii:

Materiaalit päällystetään molekyylisellä suojakalvolla, joka antaa tilapäisen suojan korroosiota vastaan. Ei vaikuta myöhempiin pinnoitus- tai kovettumisprosesseihin.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript