• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

GARANT GreenPlus ultrazvučni čistač Sonic Cleaner AC 200 l

Artikl br.: 088018 200
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

  • Održivost: GARANT GreenPlus

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Količina punjenja za tekućinu 200 l
Omjer miješanja 5 - 100 %
pH-vrijednost 2,2
Temperatura skladištenja 20 °C - 80 °C
Održivost GARANT GreenPlus
Serija GreenPlus
Vrsta proizvoda Sredstvo za čišćenje za ultrazvučno čišćenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 088018 200
EAN / GTIN 4067263116172

Opis

Izvedba:

GARANT GreenPlus ultrazvučni čistač – vrhunska izvedba s maksimalnom fleksibilnošću. Radite li sa složenim geometrijama obratka i osjetljivim površinama? Onda je serija Sonic Cleaner stvorena za Vas. Linija za čišćenje GARANT GreenPlus, koja je posebno prilagođena ultrazvučnim sustavima, uključuje alkalna, kisela i neutralna sredstva za čišćenje za širok izbor materijala i područja primjene. Ovisno o zahtjevima i zaprljanosti, visokokoncentrirana sredstva za čišćenje mogu se razrijediti i već su snažna na sobnoj temperaturi. Medij je tako optimalno iskorišten. Dugi zastoji također štede vrijeme i novac. Svi sonični čistač ne sadrže naljepnice, biorazgradivi su, ne sadrže hlapive organske spojeve niti silikate. Jednostavno unutarnje rukovanje, zaštita vaših zaposlenika i zaštita okoliša su zajamčeni.
SONIC Cleaner AC - kiseli koncentrat za čišćenje bez mirisa, koristi se za uklanjanje hrđe sa željeznih materijala. Također se mogu ukloniti kamenac, oksidi i mineralne naslage.

Upotreba:

Pribor za ultrazvučne uređaje za čišćenje.
Hrđa, vapnenac, mineralne naslage, ulja i masti.

Odgovara:

Materijali se prevlače molekularnim zaštitnim filmom koji privremeno štiti od korozije. Nema utjecaja na postupke prevlačenja ili stvrdnjavanja.