Ultrazvukový čistič GARANT GreenPlus Sonic Cleaner AC, kyselý, Obsah: 200l

Artiklové číslo: 088018 200
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Obsah (l) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Průmyslové čisticí prostředky
Provedení nádrže Kanystr
Obsah 200 000 ml
Hodnota pH 2,2
Vlastnosti Biologicky odbouratelná látka; bez označení; bez zápachu
Označení výrobce Sonic Cleaner AC
Barva Modrá
Řada GreenPlus
Obal volné
Teplota skladování min. 20 °C
Teplota skladování max. 80 °C
Tvar kapalný
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 088018 200
EAN / GTIN 4067263116172
Číslo výrobce 088018 200
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Prostředek pro ultrazvukové čisticí přístroje GARANT GreenPlus – špičkový výkon a maximální flexibilita. Pracujete s komplexní geometrií obrobků a s choulostivým povrchem? Pak je řada Sonic Cleaner určena právě pro vás. Řada GARANT GreenPlus, určená speciálně pro ultrazvuková čisticí přístroje, obsahuje alkalické, kyselé a neutrální čisticí prostředky pro nejrůznější materiály a oblasti využití. V závislosti na požadavcích a kontaminaci lze vysoce koncentrované čisticí prostředky ředit a jsou účinné už za pokojové teploty. Tím můžete dosáhnout optimálního využití média. Dlouhá životnost navíc šetří čas a peníze. Všechny prostředky Sonic Cleaner bez výstražného symbolu nebezpečnosti, jsou biologicky odbouratelné, neobsahují VOC a silikáty. Je zajištěna snadná manipulace v provozovně, ochrana zaměstnanců a životního prostředí.
Sonic Cleaner AC – kyselý koncentrovaný čisticí prostředek bez zápachu, slouží k odrezování želených materiálů. Vápno, oxidy a minerální usazeniny lze nadále odstranit.

Použití:

Pro ultrazvukové čisticí přístroje.
Rez, vápno, oxidy, minerální usazeniny, oleje a tuky.

Vhodné pro:

Materiály jsou potaženy molekulární ochranou, která dočasně chrání před korozí. Následné procesy povlakování nebo tvrzení nejsou ovlivněny.