{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | GPT-020F | |
Teippityyppi | Kaksi-puolinen | |
Rungon materiaali | PET-kalvo | |
Liimamassa | Akrylaatti | |
Liimausvoima teräksessä | 11,3 N/mm | |
lämmönkestävyys enintään | 90 °C | |
Lineri olemassa | ei | |
Suojuksen materiaali | PP-kalvo | |
Säilytyslämpötila | 16 °C - 25 °C | |
Varaston ilmankosteus | 40 % - 65 % | |
Vähimmäissäilyvyysaika | 18 kk | |
Väri | läpinäkyvä | |
Pituus | 50 m | |
Leveys | 12 mm | |
Paksuus | 0,2 mm | |
Tuotetyyppi | Teippi |
Tuotekoodi | 083778 12X50 | |
EAN / GTIN | 5900422113843 | |
Valmistajan numero | 7100226020 |