LED-EX-työvalaisin paristolla 3AALH

Tuote nro.: 081491 3AALH
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
64 kappaletta varastossa
  • IP-suojausluokka: IP 67

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

IP-suojausluokka IP 67
ATEX-vyöhyke vyöhyke 0; vyöhyke 20
Valovirta 228 lm
Valaisuaika 8,4 h
Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Lamppu LED-moduuli
Sisältyvien paristojen lukumäärä 3
Paristotyyppi Mignon, AA
Kokonaispituus 182 mm
Kokonaisleveys 54 mm
Paino 185 g
Tuotetyyppi Taskulamppu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 081491 3AALH
EAN / GTIN 032705104035
Valmistajan numero 510403F

Kuvaus

Malli:

Räjähdyssuojattu työvalaisin, tarkastettu pätevän ATEX-direktiivin mukaisesti.
Erittäin kirkas valaisin ja erittäin pitkä käyttöikä.
Monitoiminen työvalaisin, jossa irrotettava magneettijalka, kiinnittyy metallipintoihin. Lampun pää käännettävissä sivuttain 360° sekä 120° ylös ja alas (lukittavissa mihin tahansa asentoon). Teräsklipsi ja etukytkin.

Toiminto:

IP67: Suojaus tilapäiseltä upottamiselta veteen ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat