{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
stopień ochrony IP | IP 67 | |
strefa wg ATEX | strefa 0; strefa 20 | |
Strumień światła | 228 lm | |
czas świecenia | 8,4 h | |
zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
Źródło światła | Moduł LED | |
Liczba dołączonych baterii | 3 | |
typ baterii | Mignon, AA | |
długość całkowita | 182 mm | |
Szerokość całkowita | 54 mm | |
masa | 185 g | |
Rodzaj produktu | Latarka |
Numer artykułu | 081491 3AALH | |
EAN / GTIN | 032705104035 | |
Numer producenta | 510403F | |
Manufacturer | UKE Underwater Kinetics Europe GmbH, Ritterstraße 45B, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.uk-lights.com |