LED-EX munkalámpa elemmel 3AALH

Cikkszám: 081491 3AALH
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
64 darabszám azonnal szállítható
  • IP védettségi osztály: IP 67

Termékadatok

Technikai adatok

IP védettségi osztály IP 67
ATEX zóna zóna 0; zóna 20
Fényáram 228 lm
Világítási idő 8,4 óra
Energiaellátás Elemes
Égő LED modul
A tartalmazott elemek száma 3
Elem típusa Mignon, AA
Teljes hossz 182 mm
Teljes szélesség 54 mm
Súly 185 g
Termék fajtája Zseblámpa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 081491 3AALH
EAN / GTIN 032705104035
Gyártó száma 510403F

Leírás

Kivitel:

Robbanásvédett munkalámpa, az érvényben lévő ATEX irányelvek szerint bevizsgálva.
Rendkívül világos megvilágítás és nagyon hosszú élettartam.
Multifunkciós munkalámpa eltávolítható mágnestalppal, a fém felületekhez tapad. A lámpafej 360°-ban elforgatható, és 120°-ban felfelé és lefelé dönthető (minden helyzetben rögzíthető). Acél csíptetővel és első kapcsolóval.

Funkció:

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek