LED-Ex radna svjetiljka s baterijom, tip: 3AALH

Artikl br.: 081491 3AALH
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • IP-klasa zaštite: IP 67

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

IP-klasa zaštite IP 67
ATEX zona zona 0; zona 20
Jakost svijetlosti 228 lm
Trajanje osvjetljenja 8,4 h
Opskrba energijom na bateriju
Rasvjetno tijelo LED modul
Broj sadržanih baterija 3
Tip baterije Mignon, AA
Ukupna duljina 182 mm
Ukupna širina 54 mm
Težina 185 g
Vrsta proizvoda Džepna svjetiljka

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 081491 3AALH
EAN / GTIN 032705104035
Broj proizvođača 510403F
Proizvođač/odgovorna osoba UKE Underwater Kinetics Europe GmbH, Ritterstraße 45B, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.uk-lights.com

Opis

Izvedba:

Radna svjetiljka zaštićena od eksplozija, ispitana prema važećim ATEX direktivama.
Višenamjenska radna svjetiljka s odvojivim magnetskim postoljem, prianja na metalne površine. Glava svjetiljke može se nagnuti 360° i 120° prema gore i prema dolje (može se blokirati u bilo kojem položaju). S čeličnom kopčom i prednjim prekidačem.
Iznimno svijetla rasvjeta i vrlo dugačak vijek trajanja.

Funkcija:

IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.