Lámpara de trabajo de luz LED con batería, Tipo: 3AALH

Número de artículo: 081491 3AALH
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Clase de protección IP: IP 67

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase de protección IP IP 67
Zona ATEX zona 0; zona 20
Corriente de alumbrado 228 lm
Duración ilumin. 8,4 h
Suministro de energía con pilas
Bombilla Módulo LED
Cantidad de pilas contenidas 3
Tipo de pila Mignon, AA
Longitud total 182 mm
Anchura total 54 mm
Peso 185 g
Tipo de producto Lampara de LED mano

Identificación y clasificación

Número de artículo 081491 3AALH
EAN / GTIN 032705104035
Número del fabricante 510403F
Fabricante/responsable UKE Underwater Kinetics Europe GmbH, Ritterstraße 45B, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.uk-lights.com

Descripción

Ejecución:

Lámpara de trabajo con protección contra explosiones, comprobada según las directivas ATEX vigentes.
Lámpara de trabajo multifuncional con pie magnético extraíble que se adhiere a superficies metálicas. El cabezal de la lámpara se puede girar 360° e inclinar 120° hacia arriba y hacia abajo (se puede bloquear en cualquier posición). Con pinza de acero e interruptor delantero.
Iluminación extremadamente clara y vida útil muy larga.

Función:

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Descargas y documentos

Productos adecuados