LED-taskulamppu Pro akkuineen, Tyyppi: P5R-PRO

Tuote nro.: 081399 P5R-PRO
Uusi tuote
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
172 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • IP-suojausluokka: IP 68

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

IP-suojausluokka IP 68
Valovirta 350 lm
Valovirta, porras 2 100 lm
Valovirta, porras 3 25 lm
Valovirran tehostin 750 lm
Valaisuaika 1 h
Valaisuaika porras 2 3,5 h
Valaisuaika porras 3 18 h
Valaisuaika boost 10 s
Sisältyvien akkujen lukumäärä 1
Akkutyyppi Litium-ioni
Kokonaispituus 131 mm
Pään ⌀ 36 mm
Paino 116 g
Tuotetyyppi Taskulamppu

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 081399 P5R-PRO
Valmistaja/vastuuhenkilö Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 SOLINGEN, Deutschland, www.ledlenser.com

Kuvaus

Malli:

Ledlenser kuuluu LED-taskulamppujen valmistajien teknologiajohtajiin. Roiskevesisuojattujen alumiinirunkojen kaikki liittimet ovat kullattuja, ja laadukkaat linssit kohdistavat valon tasaisesti ja himmentämättä. Kaikki lamput on varustettu tarkennettavalla valaisinpäällä.

Toimituksen sisältö:

Mukana akku, latausasema, rannehihna, suojaelementit.