{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Cantidad de baterías contenidas | 1 ud. | |
| Tipo batería | Ion de litio (Li-Ion) | |
| Recargable | sí | |
| Clase de protección IP: | IP68 | |
| Diámetro del cabezal de lámpara | 36 mm | |
| Flujo luminoso mín. ϕ | 25 lm | |
| Flujo luminoso máx. ϕ | 750 lm | |
| Tiempo de iluminación mín. | 1 h | |
| Tiempo de iluminación máx. | 18 h | |
| Denominación del fabricante | P5R-PRO | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con batería | |
| Color | negro | |
| Tipo de protección / clase de protección | Grado de protección IP | |
| Tipo de producto | Linterna de bolsillo | |
| Longitud total L | 131 mm | |
| Material | aluminio | |
| Peso total | 116 g | |
| Luminosidad ajustable | sí | |
| Enfoque ajustable | sí | |
| Tipo de iluminación | LED |
| Número de artículo | 081399 P5R-PRO | |
| EAN / GTIN | 4058205037075 | |
| Fabricante/responsable | Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com |