LED vreckové svietidlo Pro s akumulátorom, Typ: P5R-PRO

Č. pol.: 081399 P5R-PRO
Nový produkt
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
172 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 68

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Stupeň ochrany krytom IP IP 68
Svetelný tok 350 lm
Svetelný tok Úroveň 2 100 lm
Svetelný tok Úroveň 3 25 lm
Svetelný tok Boost 750 lm
Trvanie osvetlenia 1 h
Trvanie osvetlenia úroveň 2 3,5 h
Trvanie osvetlenia úroveň 3 18 h
Trvanie osvetlenia Boost 10 s
Počet obsiahnutých akumulátorov 1
Druh batérie Li-Ion
Celková dĺžka 131 mm
⌀ hlavy 36 mm
Hmotnosť 116 g
Druh produktu Vrecková lampa

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 081399 P5R-PRO
Výrobca/zodpovedná osoba Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 SOLINGEN, Deutschland, www.ledlenser.com

Popis

Prevedenie:

Spoločnosť LED Lenser je jedným z technologických lídrov v oblasti LED vreckových lámp. V hliníkových puzdrách odolných voči striekajúcej vode sú všetky kontakty pozlátené, vysokokvalitné šošovky sústreďujú svetlo homogénne a s nízkymi stratami. Všetky svietidlá sú vybavené zaostrovateľnou hlavicou svietidla.

Rozsah dodávky:

Vrátane akumulátora, nabíjacej stanice, pútka na ruku, ochranných prvkov.