LED-ficklampa Pro med batteri, Typ: P5R-PRO

Article no.: 081399 P5R-PRO
New product
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
172 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • IP-skyddsklass: IP 68

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

IP-skyddsklass IP 68
ljusflöde 350 lm
Ljusflöde steg 2 100 lm
Ljusflöde steg 3 25 lm
Ljusflöde-boost 750 lm
brinntid 1 h
Brinntid steg 2 3,5 h
Brinntid steg 3 18 h
Ökad brinntid 10 s
Antal ingående batterier 1
Batterityp Litiumjon
totallängd 131 mm
Huvud-⌀ 36 mm
vikt 116 g
Produktslag Ficklampa

Identification & Classification

Artikkelkode 081399 P5R-PRO
Manufacturer/responsible person Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 SOLINGEN, Deutschland, www.ledlenser.com

Beskrivelse

Utförande:

Ledlenser räknas till de teknikledande företagen inom LED-ficklampor. Alla kontakter i de stänkskyddade aluminiumhöljena är guldpläterade, högkvalitativa linser sprider ljuset jämnt och med små ljusförluster. Alla lampor är försedda med fokuserbart lamphuvud.

Leveransinnehåll:

Inklusive uppladdningsbart batteri, laddningsstation, handrem, skyddselement.