LED-tasovalaisin CONNECT, Tyyppi: VEGA-4

Tuote nro.: 081236 VEGA-4
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
20 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • IP-suojausluokka: IP 54

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

IP-suojausluokka IP 54
Valovirta 4 000 lm
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Sisältyvien akkujen lukumäärä 0
Akkutyyppi Litium-ioni
akun jännite 18 V
Kokonaispituus 280 mm
Kokonaisleveys 103 mm
Kokonaiskorkeus 288 mm
Tuotetyyppi Tasovalaisin

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 081236 VEGA-4
EAN / GTIN 5708997006764
Valmistajan numero 03.6104C
Valmistaja/vastuuhenkilö SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Kuvaus

Malli:

Scangrip CONNECT -työvalaisimet perustuvat CAS-järjestelmään, ja ne ovat yhteensopivia kaikkien johtavien sähkötyökalujen valmistajien 18 V:n akkujen kanssa.
Erittäin tehokas akkukäyttöinen LED-pintavalaisin häikäisemättömällä, homogeenisella valaisulla. Valaisimien luja, iskunkestävä muovirunko on täydellinen kaikkiin työskentely-ympäristöihin. Asennus SCANGRIP®-jalustaan mahdollista. CAS 18 V:n akuille, johtavien sähkötyökaluvalmistajien 18 V:n akuille tai liitettynä suoraan SCANGRIP®-virtalähteeseen.

Toiminto:

IP54: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja pölyn kerääntymiseltä sisällä (pölysuojattu) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Valaisimet toimitetaan ilman akkua ja laturia.

Ohje:

Sopivat akut, laturit ja verkkolaitteet kaapelikäyttöön löytyvät nroilla 073870 - 073890 ja 081249.