{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Tuotenro:
| Väri | sininen | |
| Liitäntätapa, Tulo | Pikaliitin | |
| Liitäntätapa, Ulostulo | Ladattavat nännit | |
| Koko, Ladattavat nännit | 1/4 tuuma | |
| Koko, Pikaliitin | 1/4 tuuma | |
| Tuotetyyppi | Schlauch | |
| Letkun muoto | spiraali | |
| Letkun materiaali | Polyuretaani (PU) | |
| Letkun ulkohalkaisija | 12 mm | |
| Letkun sisähalkaisija | 8 mm | |
| Käytettävissä oleva letkun pituus | 4 000 mm | |
| Käyttölämpötila min. | −20 °C | |
| Käyttölämpötila maks. | 60 °C | |
| Käyttöpaine maks. | 16 bar | |
| Halkaisupaine maks. | 35 bar | |
| Liitäntä | Ulostulo; Tulo | |
| Soveltuu | Paineilmaa |
| Tuotekoodi | 080248 4 | |
| EAN / GTIN | 7391390143907 | |
| Valmistajan numero | 199589709 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 Troisdorf-Kriegsdorf, Deutschland, www.cejn.de |