Ohjauslaite RCK STG 10/800, tyyppi: STG10/800

Tuote nro.: 078146 STG10/800
Uusi tuote
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

tyyppi Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tehonkulutus 1 560 W
Paino 3,3 kg

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 078146 STG10/800
EAN / GTIN 4007220523551
Valmistajan numero 83001000
Valmistaja/vastuuhenkilö August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Kuvaus

Malli:

RCK-käyttökoneisto, jossa on portaaton kierrosluvun säätö, on innovatiivinen ratkaisu, jossa yhdistyvät maksimaalinen tuottavuus ja huomattavat ergonomiset hyödyt. Järjestelmä tuottaa vähemmän melua ja tärinää kuin tavanomaiset käyttökoneistot. Liikuteltava ohjausyksikkö ja erilaiset käsikappaleet tekevät järjestelmästä käyttäjille erityisen kevyen, miellyttävän ja joustavan. Käsikappaleet mahdollistavat myös monenlaisten työkalujen käytön lähes kaikilla aloilla. Järjestelmä on suunniteltu jatkuvaan käyttöön tasaisella kierrosluvulla, ja sitä voidaan käyttää verkkolaitteen lisäksi myös tehokkaalla akulla.
Ohjauslaite, joka mahdollistaa erilaisten käsikappaleiden tarkan ohjauksen. Saavuttaa 80 000 rpm:n maksimikierrosnopeuden ja pitää sen tasaisena käytön aikana.

Etu:

  • Lisää tuottavuutta jopa 50 % tasaisen kierrosnopeuden ansiosta.
  • Miellyttävä, ergonominen työskentely ja nopeat, optimaaliset tulokset.
  • Voidaan käyttää verkkolaitteella tai liikkuvassa käytössä akulla monenlaisissa teollisissa käyttökohteissa.