Valdymo blokas RCK STG 10/800, Tipas: STG10/800

Prekės Nr.: 078146 STG10/800
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Naudojama galia 1 560 W
Svoris 3,3 kg

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 078146 STG10/800
EAN / GTIN 4007220523551
Gamintojo numeris 83001000
Gamintojas / atsakingas asmuo August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Germany, www.pferd.com

Aprašymas

Modelis:

RCK pavarų sistema su tolygiu greičio reguliavimu yra novatoriškas sprendimas, kuris suderina aukščiausią produktyvumą su reikšmingais ergonominiais pranašumais. Sistema skleidžia mažiau triukšmo ir mažiau vibracijos nei įprastos pavaros. Suderinus su mobiliuoju valdymo bloku ir įvairiais elementais, sistema yra ypač lengva, patogi ir lanksti naudoti. Be to, šie elementai leidžia naudoti įvairius įrankius beveik visose pramonės šakose. Sistema skirta nuolatiniam darbui pastoviu greičiu ir gali būti naudojama kartu su maitinimo šaltiniu, taip pat su galingu akumuliatoriumi.
Valdymo blokas, leidžiantis tiksliai valdyti įvairius elementus. Pasiekia maksimalų 80.000 RPM greitį ir palaiko jį stabilų.

Privalumai:

  • Pastovus greitis padidina našumą iki 50 %.
  • Patogus, ergonomiškas darbas su greitais ir optimaliais rezultatais.
  • Galima naudoti su maitinimo bloku arba mobiliu akumuliatoriumi įvairiems pramoniniams tikslams.