Unitate de control RCK STG 10/800, Tip: STG10/800

Cod articol: 078146 STG10/800
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Putere absorbită 1.560 W
Greutate 3,3 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 078146 STG10/800
EAN / GTIN 4007220523551
Număr producător 83001000
Producător/responsabil August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descriere

Execuţie:

Sistemul de acționare RCK cu control infinit variabil al vitezei este o soluție inovatoare care combină productivitatea maximă cu beneficii ergonomice semnificative. Sistemul generează mai puțin zgomot și vibrații decât unitățile convenționale. Combinația cu unitatea de control mobilă și diversele piese de mână face ca sistemul să fie deosebit de ușor, convenabil și flexibil pentru utilizatorii din teren. În plus, piesele de mână permit utilizarea unei mari varietăți de instrumente în aproape toate industriile. Sistemul este proiectat pentru funcționare continuă la o viteză constantă și poate fi utilizat și cu o baterie reîncărcabilă puternică, în plus față de funcționarea la rețea.
Unitate de control care permite controlul precis al diferitelor piese de mână. Atinge o viteză maximă de 80.000 RPM și o menține stabilă în utilizare.

Avantaj:

  • Crește productivitatea cu până la 50% datorită vitezei constante.
  • Lucru confortabil, ergonomic, cu rezultate rapide și optime.
  • Poate fi utilizat cu sursa de alimentare sau mobil cu baterie pentru o gamă largă de aplicații industriale.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă