• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Steuergerät RCK STG 10/800, Typ: STG10/800

Artikel-Nr.: 078146 STG10/800
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Leistungsaufnahme 1.560 W
Gewicht 3,3 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 078146 STG10/800
EAN / GTIN 4007220523551
Herstellernummer 83001000
Hersteller/verantwortliche Person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Beschreibung

Ausführung:

Das Antriebssystem RCK mit stufenloser Drehzahlregulierung ist eine innovative Lösung, die höchste Produktivität mit signifikanten ergonomischen Vorteilen vereint. Das System erzeugt weniger Lärm und geringere Vibrationen als herkömmliche Antriebe. Durch die Kombination mit der mobilen Steuereinheit und verschiedenen Handstücken ist das System für Anwendende im Einsatz besonders leicht, komfortabel und flexibel. Zudem ermöglichen die Handstücke den Einsatz verschiedenster Werkzeuge in nahezu allen Branchen. Das System ist für den Dauereinsatz mit konstanter Drehzahl ausgelegt und kann neben dem Netzteilbetrieb auch mit einem leistungsstarken Akku eingesetzt werden.
Steuergerät, das eine präzise Ansteuerung verschiedener Handstücke ermöglicht. Erreicht eine maximale Drehzahl von 80.000 RPM und hält diese im Einsatz stabil.

Vorteil:

  • Steigert die Produktivität um bis zu 50 % dank konstanter Drehzahl.
  • Komfortables, ergonomisches Arbeiten mit schnellen, optimalen Ergebnissen.
  • Mit Netzteil oder mobil mit Akku für eine Vielzahl industrieller Anwendungen einsetzbar.