Katkaisulaikka, erittäin tehokas malli. ERIKOISKAPEA, INOX 230 mm

Tuote nro.: 563272 230
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    5,95 € / kpl
  • alkaen 25 kpl
    4,96 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
3 548 kappaletta varastossa
  • Hioma-aineen lyhenne: A
  • Raudan, rikin ja kloorin osuus: < 0,1
  • Muodon kuvaus: suora
  • Porauksen ⌀: 22,23
  • suositeltu hiontakulma: 90

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hioma-aineen lyhenne A
Koostumus A46-BF
Raudan, rikin ja kloorin osuus < 0,1 %
Muodon kuvaus suora
Kiekon ⌀ 230 mm
Laikan leveys 1,9 mm
Porauksen ⌀ 22,23 mm
Paksuudelle 5,7 mm - 9,5 mm
suositeltu hiontakulma 90 astetta
optimoitu materiaalille INOX
Käyttökone Kulmahiomakone
suurin sallittu kehänopeus 80 m/s
Tuotetyyppi Katkaisulaikka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 563272 230
EAN / GTIN 4045197967473

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
Teräs < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Muovi, lasikuitumuovi
 
Uni
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Erikoistyyppi, INOX.
Uusi, uusinta teknologiaa hyödyntävä tehomalli tehostaa selvästi tuottavuutta ja tuo erinomaista työstötuntumaa. Parannettu leikkuutulos karheilla, vapaasti hiovilla sivupinnoilla, erittäin pitkä käyttöikä, parannettu viistoleikkaustoiminto.
Laikan ohuus mahdollistaa nopean katkaisun vähäisellä voimalla ja säästää paljon aikaa. Siistit katkaisupinnat, purseenmuodostus jää lähes olemattomaksi.

Erittely:

A46-BF.