Akkukäyttöinen iskuporaruuvain, Tyyppi: M12FPD2-6

Tuote nro.: 070110 M12FPD2-6
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
1 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Pakkaus: Järjestelmälaukku (HD = Heavy Duty)
  • sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite: Milwaukee tyyppi B 12 V

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pakkaus Järjestelmälaukku (HD = Heavy Duty)
sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite Milwaukee tyyppi B 12 V
Valmistajamerkintä M12FPD-602X
Energiansyöttö Akkukäyttöinen
Sisältyvien akkujen lukumäärä 2
Akkutyyppi Litiumioni
Akkukapasiteetti 6 Ah
akun jännite 12 V
Moottorin rakenne FUEL™
Suurin kiristysmomentti 45 Nm
enimmäiskierrosluku 1. vaihde 0 min-1 - 450 min-1
enimmäiskierrosluku 2. vaihde 1 550 min-1
Pikakiinnitysholkki kiinnitysalue 1,5 mm - 13 mm
Kierukkaporan enimmäis-⌀, teräs 13 mm
kierukkaporan enimmäis-⌀, puu 35 mm
kierukkaporan enimmäis-⌀, betoni 13 mm
Enimmäisvärinä EN-normin mukaan iskuporatoiminnolla 15,7 m/s2
Enimmäisvärinä EN-normin mukaan ilman iskuporatoimintoa <2,5 m/s2
Paino 1,5 kg
Tyypillinen käyttö Strong
soveltuu materiaalille puu; Metalli; Teräs
Tuotetyyppi Iskuporaruuvain

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 070110 M12FPD2-6
EAN / GTIN 4058546029784
Valmistajan numero 4933459806
Valmistaja/vastuuhenkilö Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Kuvaus

Malli:

  • Tehokas akkukäyttöinen 2-vaihteinen iskuporaruuvain, jossa monivaiheinen vääntömomentin säätö.
  • REDLITHIUM-ION™ Red Li-ioniakut, joissa yksittäisten kennojen valvonta ja kapasiteettinäyttö.
  • Kestävä metallinen vaihteistokotelo, pitkä käyttöikä.
  • FIXTEC-metallipikakiinnitysporaistukka, karalukitus.
  • Kädensijan Softgrip-pinnoite tuntuu mukavalta käytössä.
  • Työskentelyalueen LED-valaistus.
  • Harjaton POWERSTATE™-moottori (ei kokoa M18BPD4) erittäin tehokkaaseen työstöön. Vähäinen kuluminen ja jopa 10-kertainen elinikä vakiomallisiin DC-moottoreihin verrattuna.
  • REDLINK PLUS™ -elektroniikka − ylikuormitussuoja ja tehonhallinta.
FUEL™ pienikokoinen akkukäyttöinen iskuruuvain, pituus vain 152 mm. 13-portainen elektroninen vääntömomentin säätö, porausportaan säätö ja iskuporausvaihe.

Etu:

Kompakti, akku toimii jalustana.

Toimituksen sisältö:

Sisältää 2 litiumioniakkua, laturin, kuljetuslaukun (HD-Box) ja vyöpidikkeen.

Ohje:

Sopivat akut ja laturit löytyvät numeroilla 073801073840.
Sopiva Bluetooth®-seurantamoduuli löytyy numerolla 070103 koko BTT-1.