{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Csomagolás | Rendszerkoffer (HD = Heavy Duty) | |
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség | Milwaukee B 12 V típus | |
Gyártó jelölése | M12FPD-602X | |
Energiaellátás | Akkus | |
A tartalmazott akkumulátorok száma | 2 | |
Akkumulátor típus | Lítium-ion | |
Akkumulátor kapacitás | 6 Ah | |
Akkumulátor-feszültség | 12 V | |
Motor felépítése | FUEL™ | |
Maximális nyomaték | 45 Nm | |
Maximális fordulatszám 1. fokozat | 0 min-1 - 450 min-1 | |
Maximális fordulatszám 2. fokozat | 1 550 min-1 | |
Gyorsbefogó fúrótokmány, befogási tartomány | 1,5 mm - 13 mm | |
Maximális csigafúró ⌀ acélban | 13 mm | |
Maximális csigafúró ⌀ fában | 35 mm | |
Maximális csigafúró ⌀ betonban | 13 mm | |
Maximális vibráció EN szerint ütvefúró funkcióval | 15,7 m/s2 | |
Maximális vibráció EN szerint ütvefúró funkció nélkül | <2,5 m/s2 | |
Súly | 1,5 kg | |
Jellemző felhasználás | Strong | |
Alkalmas anyagok | Acél; Falazat; Beton; Kőzet; fa | |
Termék fajtája | Ütvefúró csavarozó |
Cikkszám | 070110 M12FPD2-6 | |
EAN / GTIN | 4058546029784 |