{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Verpakking | Systeemkoffer (HD=Heavy Duty) | |
| Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning | Milwaukee type B 12 V | |
| Artikelomschrijving producent | M12FPD-602X | |
| Energievoorziening | Accuvoeding | |
| Aantal inbegrepen accu’s | 2 | |
| Accutype | Lithium-ion | |
| Accucapaciteit | 6 Ah | |
| Accuspanning | 12 V | |
| Motortype | FUEL™ | |
| maximaal draaimoment | 45 Nm | |
| Maximaal toerental 1e versnelling | 0 min-1 - 450 min-1 | |
| Maximaal toerental 2e versnelling | 1.550 min-1 | |
| Snelspanhouder spanbereik | 1,5 mm - 13 mm | |
| Maximale spiraalboor-⌀ in staal | 13 mm | |
| Maximale spiraalboor-⌀ in hout | 35 mm | |
| Maximale spiraalboor-⌀ in beton | 13 mm | |
| Maximale vibratie volgens EN met klopboorfunctie | 15,7 m/s2 | |
| Maximale vibratie volgens EN zonder klopboorfunctie | <2,5 m/s2 | |
| Gewicht | 1,5 kg | |
| Typisch gebruik | Strong | |
| geschikt voor materiaal | Staal; Metaal; Staal | |
| Producttype | Klopboorschroefmachine |
| Artikelnummer | 070110 M12FPD2-6 | |
| EAN/GTIN | 4058546029784 | |
| Nummer fabrikant | 4933459806 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de |