Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Bluetooth®-seurantamoduuli TICK, Tyyppi: TICK

Tuote nro.: 070103 TICK

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Hinta per kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • IP-suojausluokka: IP 67

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä BTM-1pc
IP-suojausluokka IP 67
Sisältyvien paristojen lukumäärä 1
Paristotyyppi CR 2032
Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Tuotetyyppi Bluetooth®-seurantamoduuli

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 070103 TICK
Valmistajan numero 4932459347
Valmistaja/vastuuhenkilö Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Kuvaus

Malli:

Kestävä Milwaukee TICK Bluetooth-jäljitin, kotelointiluokka IP67. Helppo kiinnittää erilaisiin materiaaleihin; voidaan asentaa liimaamalla, ruuveilla tai nippusiteellä.

Toiminto:

IP67: Suojaus tilapäiseltä upottamiselta veteen ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Seurantamoduuli, johon kuuluu 1 × 3 V nappiparisto CR2032.