Akumulatorska udarna bušilica M12FPD2-6

Artikl br.: 070110 M12FPD2-6
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi
  • Pakiranje: Kovčeg sustava (HD=Heavy Duty)
  • odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon: Milwaukee tip B 12 V

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Pakiranje Kovčeg sustava (HD=Heavy Duty)
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon Milwaukee tip B 12 V
Oznaka proizvođača M12FPD-602X
Opskrba energijom Akumulatorski pogon
Broj sadržanih baterija 2
Vrsta baterije Litij-ionska baterija
Kapacitet baterije 6 Ah
Napon baterije 12 V
Konstrukcija motora FUEL™
maskimalan okretni moment 45 Nm
maksimalan broj okretaja 1. brzina 0 min-1 - 450 min-1
maksimalan broj okretaja 2. brzina 1.550 min-1
Područje stezanja brzostezne glave 1,5 mm - 13 mm
maksimalni ⌀ spiralne rupe u čeliku 13 mm
maksimalni ⌀ spiralne rupe u drvu 35 mm
maksimalni ⌀ spiralne rupe u betonu 13 mm
maksimalne vibracije prema EN s funkcijom udarnog bušenja 15,7 m/s2
maksimalne vibracije prema EN bez funkcije udarnog bušenja <2,5 m/s2
Težina 1,5 kg
tipična uporaba Strong
prikladno za materijal drvo; čelik; Beton; čelik; drvo
Vrsta proizvoda Udarni bušaći odvijač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 070110 M12FPD2-6
EAN / GTIN 4058546029784

Opis

Izvedba:

  • Učinkovita baterijska udarna bušilica-odvijač s 2 brzine s podešavanjem okretnog momenta u više stupnjeva.
  • REDLITHIUM-ION™ litij-ionske baterije Red s nadzorom pojedinačnih ćelija i prikazom napunjenosti.
  • Robusno metalno kućište prijenosnika za dugi vijek trajanja.
  • Metalna brzostezna glava za svrdlo FIXTEC sa zaključavanjem vretena.
  • Ručica s mekanom oblogom za visoku udobnost tijekom upotrebe.
  • LED-osvjetljenje radnog područja.
  • Motor POWERSTATE™ bez četkica (ne vel. M18BPD4) za maksimalnu učinkovitost. Minimalno trošenje i do 10 puta dulji vijek trajanja od standardnih DC motora.
  • Elektronika REDLINK PLUS™ − zaštita od preopterećenja i upravljanje učinkovitosti.
FUEL™ kompaktni aku odvijač s udarnom bušilicom samo 152 mm duljine. 13-stupanjsko elektroničko postavljanje okretnog momenta plus razina bušilice plus razina udarne bušilice.

Prednost:

Kompaktan, baterija služi kao postolje.

Opseg isporuke:

Uključuje 2× Li-Ionske baterije, punjač, transportni kofer, (HD-kutiju) i kopču za remen.

Napomena:

Odgovarajuće baterije i punjače pronaći ćete pod br. 073814073816, 073827 i 073840.
Odgovarajući Bluetooth Tracking modul možete pronaći na 070103 BTT-1.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi
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
    tip Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu