{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | Tehdasnormi | |
Tuotetyyppi | Paksuusmittakello | |
Mittausalue | 0 mm - 30 mm | |
Lukema | 0,1 mm | |
Mittapoikkeama MPE (mittausalue) | 0,05 mm | |
Mittauspinnan ⌀ | 10 mm | |
Ulottuma | 50 mm | |
mittaustekniikka | analoginen | |
Pakkaus | kestävä rasia |
Tuotekoodi | 438280 0-30 | |
EAN / GTIN | 4031452200041 | |
Valmistajan numero | 20004 |