{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | Tehdasnormi | |
sähköstaattinen ominaisuus | EGB/ESD | |
Syvyysmitta | litteä | |
Mittausalue | 0 mm - 150 mm | |
Lukematarkkuus (pyöreä asteikko) | 0,1 mm | |
Osoittimen kierros | 10 mm | |
Syvyysmitta käytettävissä | kyllä | |
Leukapituus | 40 mm | |
mittaustekniikka | analoginen | |
Tuotetyyppi | Kellotyöntömitta |
Tuotekoodi | 412430 150ESD | |
EAN / GTIN | 4010995314392 | |
Valmistajan numero | 31439 |