Kunststof klokschuifmaat 150ESD

Artikelnummer: 412430 150ESD

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Norm Fabrieksnorm
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Dieptemaat vlak
Meetbereik 0 mm - 150 mm
Aflezing (wijzerplaat) 0,1 mm
Wijzeromwenteling 10 mm
Dieptemaat aanwezig ja
Beklengte 40 mm
Meettechniek analoog
Producttype Klokschuifmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 412430 150ESD
EAN/GTIN 4010995314392
Nummer fabrikant 31439

Omschrijving

Uitvoering:

Zeer licht, niet magnetisch en niet elektrisch geleidend. Met schokbestendige meetklok.
Niet-metallische kunststof met 50 % fiberglas.

Toepassing:

Voor werkzaamheden op plaatsen waar elektrostatische ontlading plaatsheeft.

Norm:

IEC 61340-5-1.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires