Malli:
Materiaali ja tarkkuus - katso nro
430400. Koosta 600×400 mm alkaen kevennysporaukset, joita voidaan käyttää myös kuljetuksen ja käsittelyn yhteydessä. Molemmat kapeat kulmapinnat 90° ovat hienotimanttiläpättyjä standardin DIN 876/00 mukaan.
Suorakulmaisuus standardin DIN 875 mukainen.
Käyttö:
90 asteen vaaka- ja pystytasokulmien valvontaan.
Toimituksen sisältö:
Sisältää kuljetuspakkauksen.
Ohje:
Huomaa, että toimitus on maksullinen. Mittauskulma pituuteen 2000 mm asti pyynnöstä. Puulaatikko tai flight case pyynnöstä maksua vastaan.