Execuţie:
Pentru material şi precizie consultaţi Cod
430400. De la referinţa 600×400 mm cu orificii pentru reducerea greutăţii, care pot fi utilizate totodată pentru transport şi manevrare. Ambele suprafeţe unghiulare înguste la 90° sunt finisate prin lepuire - diamantare conform DIN 876/00.
Perpendicularitate conform DIN 875.
Aplicaţie:
Pentru controlul unghiului de 90° în plan orizontal şi vertical.
Livrare:
Inclusiv ambalaj pentru transport.
Notă:
Atenție, livrarea nu este gratuită . Echer de măsurare până la lungimea de 2000 mm la cerere. Cutie din lemn sau flight case - la cerere, contra cost.