Mätvinkel 90°, triangelform noggrannhet 00 400X250 mm

Article no.: 431850
fra 
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager
  • Norm: DIN 875; DIN 876/00
  • Provningsprotokoll: Provningsprotokoll från tillverkaren

Produktinformasjon

Technical Data

Beskrivelse

Utförande:

Material och noggrannhet, se nr 430400. Från strl. 600×400 mm med viktreduceringshål som också kan användas för transport och hantering. De båda smala 90°-vinkelytorna är diamantfinslipade enligt DIN 876/00.
Rätvinklighet enligt DIN 875.

Användningsdata:

För kontroll av 90°-vinklar i horisontal- och vertikalplanet.

Leveransinnehåll:

Inklusive transportförpackning.

Anmärkning:

Observera att leveranskostnad tillkommer. Mätvinkel upp till 2 000 mm längd på begäran. Trälåda eller Flight Case mot pristillägg på förfrågan.