Equerre de mesure 90°, forme triangulaire, précision 00

Réf.: 431850
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
  • Norme: DIN 875; DIN 876/00
  • Certificat d'étalonnage: Certificat d’étalonnage du fabricant

Description

Exécution:

Matériau et précision, voir 430400. A partir de la taille 600x400 mm avec alésages d’allègement, également utilisables pour la manutention. Les deux surfaces étroites angulaires de 90° sont finement rodées au diamant suivant DIN876/00.
Perpendicularité suivant DIN 875.

Utilisation:

Pour le contrôle de perpendicularité dans le plan horizontal et vertical.

Livraison:

Avec emballage pour le transport.

Remarque(s):

Attention: la livraison s’effectue en port dû. Equerres de mesure jusqu’à 2000 mm de long disponibles sur demande. Coffret en bois ou Flight Case sur demande moyennant supplément.