Esecuzione:
Per informazioni su materiale e accuratezza dell’esecuzione vedi n. art.
430400. A partire dalla dimensione 600x400 mm con fori di alleggerimento che ne facilitano anche il trasporto e l’impiego. Le due superfici laterale e inferiore a 90° sono lappate di precisione al diamante a norma DIN 876/00.
Ortogonalità a norma DIN 875.
Uso:
Per controllare angoli a 90° su piani orizzontali e verticali.
Fornitura:
Incluso imballo.
Nota:
Tenere presente che la fornitura è a pagamento. Squadre di riscontro fino a una lunghezza di 2000 mm su richiesta. Custodia di legno o flight case su richiesta con sovrapprezzo.