Itsetasaava ristilinjalaser LINO L6RS

Tuote nro.: 468486 L6RS
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja LINO
virheraja ± 0,2 mm/m
IP-suojausluokka IP 54
Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Sisältyvien paristojen lukumäärä 3
Tuotenro, paristot/akut 081561 LR6
Laserin väri pun.
Kantama 25 m
Kantama vastaanottimen kanssa 70 m
Halkaisija vastaanottimen kanssa 140 m
Säätöalue ±4 astetta
Jalustakierre 1/4 UNC tuuma
Käyttöaika 25 h
Leveys 60 mm
Korkeus 110 mm
Syvyys 100 mm
Paino 530 g
Tuotetyyppi Ristiviivalaser

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 468486 L6RS
EAN / GTIN 7640180530640

Kuvaus

Malli:

Vankka, ergonominen muovirunko; pöly- ja roiskevesisuojattu.
Itsetasaava multilinjalaser, 3× 360° laserlinjat. Yksi vaakasuuntainen ja kaksi vaakasuuntaista 360° laserlinjaa. Laserlinjat näkyvissä ohuina, terävinä ja selkeinä. Laserteho säädettävissä 3 vaiheessa parempaa näkyvyyttä tai pidempää käyttöaikaa varten. Itsetasoittuva pitkillä etäisyyksillä kaltevissa paikoissa. Ajansäästö luotipisteen helpolla säädöllä. Kiinteä luotipiste integroidun perustan ansiosta. Laserlinjojen helppo ja tarkka suuntaus ±10°. Henkilökohtaisten asetusten tallennustoiminto. Pöly- ja roiskevesisuojattu. Kolminkertainen virransaantikonsepti mahdollistaa keskeytymättömän työskentelyn. Käytettävissä valinnaisesti litiumioniakulla, AA-paristoilla tai verkkovirralla.

Toiminto:

IP54: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja pölyn kerääntymiseltä sisällä (pölysuojattu) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

3× paristo nro 081561 LR6, laserkohdelevy, laukku.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat