Laseretäisyysmittari GLM100-25C

Tuote nro.: 465560 GLM100-25C
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
20 kappaletta varastossa
  • Liitäntä: Bluetooth-liitäntä
  • IP-suojausluokka: IP 54

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja GLM100-25C
Mittaustarkkuus ± 1,5 mm
Valmistajamerkintä GLM100-25C
Jalustakierre 1/4 tuuma
Liitäntä Bluetooth-liitäntä
IP-suojausluokka IP 54
Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Sisältyvien paristojen lukumäärä 2
Kantama 100 m
Yhteen-/vähennyslasku kyllä
Minimi- ja maksimimittaus kyllä
Pintojen ja määrien lasku kyllä
Epäsuora mittaus (Pythagoraan lause) kyllä
Kaltevuudentunnistin 360 astetta
Digitaalinen tähtäin kyllä
Viimeisten mittausten haku kyllä
Virtalähde 081551 LR6
Laserluokka - IEC 825-1 2
Pituus 142 mm
Leveys 64 mm
Korkeus 28 mm
Paino 230 g
Tuotetyyppi Etäisyysmittari

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 465560 GLM100-25C
EAN / GTIN 4059952614298
Valmistajan numero 0601072Y00

Kuvaus

Malli:

Laseretäisyysmittalaite, jossa on vankka, iskunkestävä, roiskevesi- ja pölysuojattu kotelo. Roiskevesi- ja pölysuojattu (IP 54). Laserluokka 2, IEC 825-1.
Tarkkuutta pitkillä etäisyyksillä. Mittausten siirto Bluetoothilla uuteen MeasureOnApp-sovellukseen.

Toiminto:

IP54: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja pölyn kerääntymiseltä sisällä (pölysuojattu) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Sisältää suojapussin.
Sisältää paristot nro 081551 LR6.

Erikoistarvike:

Mittausjalusta nro 468558

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Varaosat
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
    Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin