Polyamidipinnoitettu teräsnauhamitta kotelossa 10 m

Tuote nro.: 463100 10
(4,36 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 55,55 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
31 kappaletta varastossa
  • Standardi: EG II

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi EG II
nauhan pituus 10 m
Nauhan leveys 13 mm
Asteikon alun tyyppi A
Kotelon pituus 138 mm
Kotelon leveys 115 mm
Kotelon korkeus 32 mm
Tuotetyyppi Nauhamitta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 463100 10
EAN / GTIN 4007368074786

Kuvaus

Malli:

Kotelo: Rikkoutumaton muovikotelo, jossa on Softfinish-pinta. Kotelossa kiinnitysasento kampea ja vetokahvaa varten. Muutettavissa vasenkätiselle sopivaksi.
Kehys: Kevytmetallikehys, kuulalaakeroitu pikakelaus ja koteloa vasten taitettava kampi.
Nauha: Patentoitu nauhan alkupää, Flextop-päällyste. Nauhan pinnoite, joka on läpinäkyvää ja erittäin joustavaa muovia, estää nauhan murtumisen alkupäästä.
Polyamidipinnoitettu teräsnauhamitta. Hyvä murtolujuus ja joustavuus. Taittumisen kestävä jousiteräs. Erittäin hankauksenkestävä, säänkestävä sekä kestää monia kemikaaleja ja öljyjä. Koko pituudella mm-jako.

Ohje:

Tilauksesta on saatavilla pituus 100 m tai tuumajako tai asteikon alku tyyppiä B/C.