{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Tuotenro, paristot/akut | 081561 LR6 | |
Mittausalue | −30 °C - 600 °C | |
Mittausalue, suhteellinen kosteus | 0 % - 100 % | |
Näyttötarkkuus - infrapuna | 0,1 °C | |
Kosteusmoduulin näyttötarkkuus | 0,1 °C / 0,1 % rF / 0,1 °C td | |
Virheraja (-30,0...-20,1 °C) | ± 2,5 °C | |
Virheraja (-20,0...-0,1 °C) | ± 1,5 °C | |
Virheraja (0,0 - 99,9 °C) | ± 1,0 °C | |
Virheraja, kosteusmoduuli | ±2 % rF / ±0,5 °C | |
Virheraja, muu mittausalue | ±1 % mitt.arvosta | |
Energiansyöttö | Akkukäyttöinen | |
Sisältyvien paristojen lukumäärä | 3 | |
Laserpisteiden lukumäärä | 4 | |
Emissiokyky asetettavissa | 0,1 - 1 | |
Optiikka | 50 : 1 | |
Pituus | 193 mm | |
Leveys | 166 mm | |
Korkeus | 63 mm | |
Paino | 514 g | |
Tuotetyyppi | Lämmön- ja kosteusmittalaitteet |
Tuotekoodi | 474022 835H1 | |
EAN / GTIN | 4029547011948 | |
Valmistajan numero | 0560 8353 |