Virranmittauspihdit 365

Tuote nro.: 473290 365
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 100,74 € /kpl
  • 88,32 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
120 kappaletta varastossa
  • Standardi: EN 61010-1

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi EN 61010-1
Näyttöalueen yläraja 6 000
Perustarkkuus 2 %
Mittaustapa TRUE RMS (AC)
Tallennustoiminto HOLD
Vaihtojännite AC 0,1V – 600 V
Tasajännite DC 0,1V – 600 V
Vaihtovirta AC 0,1 A – 200 A
Tasavirta DC 0,1 A – 200 A
Vastus 0,1 Ω – 6 kΩ
Pihtien enimmäiskärkiväli 18 mm
Ylijänniteluokka CAT III 600 V
Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Sisältyvien paristojen lukumäärä 2
Tuotenro, paristot/akut 081561 LR6
Virtalähde 2× 081561 LR6
Tuotetyyppi Virtapihdit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 473290 365
EAN / GTIN 095969559874

Kuvaus

Malli:

Virranmittauspihdit, suuri ja helposti luettava LCD-näyttö, ohut ja ergonominen muotoilu.
Lisäksi taustavalolla varustettu näyttö. Irrotettavat pihdit helpottavat mittausta.

Standardi:

EN 61010-1

Toimituksen sisältö:

Mukana mittajohdot ja pehmustettu laukku.
Paristot 2× nro 081561 koko LR6.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat