Malli:
Digitaalimikroskooppi Espira3 yhdistää kaikki kattavan silmämääräisen tarkastukset, kuten vertailut, mittaukset ja asiakirjojen vaihdon, yhdessä järjestelmässä. Emspira3 säästää aikaa vaativien tuotantovirtojen ja näytteiden tarkastuksen tavoitteiden saavuttamisessa. Turvallinen tallennus ja helppo asiakirjojen jakaminen takaavat tehokkaan päätöksenteon riippumatta siitä, suoritetaanko tarkistus erillistilassa vai tietokoneella. Emspira3:n kestävän rakenteen ansiosta voit keskittyä turvallisesti ja luotettavasti tuotannon ja laboratorion tarkastustehtäviin. Digitaalimikroskooppi Espira3 mahdollistaa tarkastusprosessien optimoinnin, varmistaa joustavasti tarkastusvaatimukset ja toimii luotettavasti.
- Tehokkaat asiakirjojen vaihto- ja tallennusvaihtoehdot.
- Helppokäyttöinen ja säädettävä käyttöliittymä.
- Emspira3:n kestävä IP21-kotelo suojaa sisäistä optiikkaa ja mekaniikkaa jopa teollisuusympäristössä.
- Erittäin korkea mittaustarkkuus, jopa +/-0,5 %, takaa optimaalisen ja tehokkaan tarkastustyön.
- Erittäin nopea elävä kuva, 4K Ultra HD ja 60 kuvaa/s.
- Ergonominen järjestelmä tekee pitkistä työajoista helpompia ja mukavampia.
Toimituksen sisältö:
Digitaalinen mikroskooppi, erillinen pakkaus, virtajohto, verkkolaite, objektiivi 0,8x, kääntövarsijalusta, LED3000 rengasvalaisin, diffuusori, pölysuojus.
28 tuuman 4k-näyttö.
Erikoistarvike:
HDMI-näyttö 10 tuumaa.