Iskunlaskija, avain

Tuote nro.: 470100
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
51 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Numerokorkeus 4,5 mm
Iskuja enintään 500 min-1
Iskuheilahdus vähintään − enintään 32 astetta - 60 astetta
Käyttöakselin ⌀ 5 mm
Leveys 70 mm
Korkeus 60 mm
Pituus 28 mm
Tuotetyyppi Iskumäärälaskin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 470100
EAN / GTIN 4045197235046

Kuvaus

Malli:

Kuusinumeroinen laskija, molemminpuolinen käyttö myötäpäiväiselle iskulle. Voidaan nollata käännettävällä avaimella vasemmalta tai oikealta. Käyttöakseli molemmilta puolilta ulkoneva, iskuvipu siirrettävissä akselilla. Käyttöakselin ⌀, 5 mm, numerokorkeus 4,5 mm, kotelo vasaralakattu.

Käyttö:

Kone- ja metalliteollisuudessa esimerkiksi stanssatessa, leikatessa ja puristettaessa sekä pakkauskoneissa ja automaateissa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat