Totalisateur avec clé

Réf.: 470100
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur des chiffres 4,5 mm
Course max. 500 min-1
Déviation de la course min. − max. 32 degré - 60 degré
⌀ axe d'entraînement 5 mm
Largeur 70 mm
Hauteur 60 mm
Longueur 28 mm
Type de produit Totalisateurs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 470100
EAN / GTIN 4045197235046

Description

Exécution:

Totalisateur à 6 chiffres avec entraînement des deux côtés pour levier à droite. Remise à zéro possible depuis le côté gauche ou droit par une clé amovible. Arbre d’entraînement en saillie des deux côtés; le levier peut être placé des deux côtés de l’arbre. Axe d’entraînement ⌀ 5 mm, hauteur des chiffres 4,5 mm, boîtier verni à effet martelé.

Utilisation:

Dans l’industrie mécanique et métallurgique sur des presses à estamper, cisailles, presses, emballeuses automatiques, automates, etc.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange