{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | Tehdasnormi | |
Mittausalue | 50 mm - 75 mm | |
Lukema | 0,01 mm | |
virheraja | 5 µm | |
Mittarummun asteikko | 1/100 mm | |
Karan ⌀ | 8 mm | |
Mittarummun ⌀ | 24 mm | |
Tuntoräikkä | kyllä | |
Kiinnitys | kiinnittimen avulla | |
Karan rakenne | karkaistu, hiottu | |
Mittauskiekko | kyllä | |
mittaustekniikka | analoginen | |
Luentaosien malli | kaiverrettu, musta | |
Säätöosien rakenne | Eristetty käsisuojus | |
Pakkaus | kestävä rasia | |
Tuotetyyppi | Kaarimikrometri |
Tuotekoodi | 422990 50-75 | |
EAN / GTIN | 4250099616378 |